場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABSレンズ:PMMA
寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12
色ホワイト
測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約46(電池含む)
電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲1%表示、最高・最低表示
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
電池寿命約1年
測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12
カレンダー日付・曜日表示
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能
用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。
付属品お試し用電池
材質ABS、PMMA
測定範囲(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約50(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12
温度測定範囲(℃)-5~50
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度
設置方法スタンド、マグネット
電池寿命約1年
寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12
温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位
分解能(%RH)1
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PS
測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約380
タイプ置き掛け両用タイプ
電源(V)DC3(単4形乾電池2本)
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示温度0.1℃/湿度1%
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25
温度測定範囲(℃)-5.0~45.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法置き式、壁掛け式
電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式卓上式/壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)1
こんなお得な商品も!
室内デジタル温湿度計
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。
シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー
材質ABS
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位
本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)
カレンダー日付・曜日
取扱説明書(0.84MB)
アラーム約30秒 音量65dB以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
光と顔イラストでわかりやすい表示。
大きな表示で見やすい。
暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本
材質ABS、PMMA
色アイボリー
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位
本体質量(g)約 218(電池含む)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
表示時計:12時間
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)
表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能)
保証期間1年
電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合)
取扱説明書(0.6MB)
アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
1台
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。