測定・測量用品 :「温度計湿度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ130×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約130
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30
温度表示方式アナログ
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質PS
寸法(mm)Φ140×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)PS
質量(g)約120
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛温度1℃/湿度2%
分解能温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140
最小目盛1℃
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30
温度表示方式アナログ
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PS
測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約380
タイプ置き掛け両用タイプ
電源(V)DC3(単4形乾電池2本)
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示温度0.1℃/湿度1%
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25
温度測定範囲(℃)-5.0~45.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法置き式、壁掛け式
電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式卓上式/壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)1
熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。
暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。
暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。
置き掛け両用(スタンド付き)。
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド
材質ABS、PS
色アイボリー
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位
本体質量(g)約 99(スタンド含まず)
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)10~40
機能暑さ指数(4段階)
湿度測定範囲(%)20~90
保証期間1年
取扱説明書(0.36MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
1台
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。