測定・測量用品 :「臭い 測定 器」の検索結果
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)ABS、PC
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
朝起きた時のお口の臭いが気になる方。人と会う前にお口の臭いが気になる方。健康やエチケットのため、こまめにお口の臭いをチェックしたい方
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、お知らせ(保証書付)、チャック付ポリ袋
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19mm((質量)約37g/乾電池含まず)
測定範囲:0~5レベル(6段階) 1レベル単位3つのLEDランプの点灯・点滅で表示
センサー使用回数表示:4段階でお知らせ ※3つのLEDランプの点灯・点滅でお知らせ
寿命センサー:購入後1年経過、または1000回測定した場合のどちらか早い方
検知方式半導体ガスセンサー
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。