小形・防水で視認性の良いデータロガー
無線通信システムでデータ欠損を防ぎます
柔軟な無線通信システム
正確なデータの記録
仕様位置情報:GPS(GNSS)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション)
データ数収録:ロガー60台
電池寿命約4時間(停電時バックアップ)
無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む)
周期収録:1分~10分
イーサネット対応有線LAN/無線LAN
測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH
寸法(mm)64×32×113
電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)
コード長さ(m)1.5
機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ
通信方式シリアル通信(RS-232C)
メモリー温湿度最大各8000データ
動作環境-10~50℃
記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。
HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理
測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)
寸法(mm)54×110×20.5
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)ABS樹脂(IP64)
入力点数2点
温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
仕様●温湿度センサモデル用
アズワン品番67-4916-79
1個
¥4,398
税込¥4,838
23日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
21日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
1本
¥1,549
税込¥1,704
21日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最大6000データの温度を収録できます。
温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。
パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体
寸法(mm)54×110×20.5
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(付属)
精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
材質(ケース)ABS樹脂(IP64)
入力点数1点
温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150
使用環境温度(℃)-20~55(本体)
データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)
通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
積算機能H積算またはL積算
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
スマートフォンでかざすだけで、熱電対(T)温度計測データを取得。スマートフォンアプリを介して警報設定可能、警報発生時ロガー本体LED点滅表示。スマートフォンアプリを介して収録設定が可能。データ収集の作業性向上(2000データを約10秒で収集)。長寿命化(電池寿命2000時間 ※条件による)。電池が切れても収録データを保持。測定データはCSV形式とPDF形式でのレポート表示
用途寒中コンクリート養生、冷蔵・冷凍・低温倉庫の温度管理、暖房設備内の温度管理、農業用ビニールハウスの温度管理、試験研究用チャンバーの温度管理、冷蔵・冷凍車の温度管理、住宅・美術館・クリーンルームなどの環境計測
仕様データ収録間隔:1分~24時間(初期値10分)
付属品中継ケーブル(2本)
種別入力センサ:T熱電対 ※別売
寸法(mm)54×110×20.4
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本
測定範囲(℃)温度センサ:-50~150
精度基準接点補償:±0.4℃(周囲温度15~35℃)±0.7℃(周囲温度-10~15℃/35~50℃)
入力点数(チャンネル/台)2
精度定格±(読み取り値0.1%+0.3℃)(周囲温度25℃)
データ数収録:10000データ/CH
電池寿命約2000時間(25℃環境、データ収録間隔10分)
防水性IP64
使用湿度範囲(%RH)10~80(結露なきこと)
補償導線や熱電体を利用しワンタッチではさむだけなので簡単に接続できます。
適合機種MR532N
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
小形・防水で視認性の良いデータロガー
無線通信システムでデータ欠損を防ぎます
柔軟な無線通信システム
正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50)
電源単4電池×2本
温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)
データ数収録:53000データ
温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外)
電池寿命約1年
応答性約30分(静止気中における90%応答)
無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式
周期収録:5秒~60分
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
ワイヤレスウォッチャ用ソフトウェア 「MD800A-11U」は付属の専用アプリケーションソフトにセキュリティ機能を持たせて、医薬品製造、医療保管庫等のデータ収録・監視におけるFDA 21CFR Part11およびER/ES指針の要求事項に対応したものです。
チノーは、適正ガイドラインにおけるCSV 「コンピュータ化システムバリデーション」に対応したIQ(据付時適格性確認)、OQ(稼働性能適格性確認)用テンプレートも準備しCSVを支援いたします。
仕様●MD8000シリーズ用
アズワン品番67-4913-99
1個
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意
16000データの内蔵メモリー
中継機能を標準装備
登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能
AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用
容量(収録)16000データ/チャンネル
記録モードエンドレス/ワンタイム
記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
アズワン品番1-5622-14
種別データ読取器
寸法(mm)59.5×31.5×107
質量(g)約180
対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP
通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5623-21-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5623-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様本体●温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※センサー、ケーブルは付属していません。●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5623-21-20
校正証明書一般校正
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5622-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
各種プロセス量の記録および警報監視。
飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
仕様●有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)●入数:15冊●リニア目盛●目盛数字:0~1200℃●材質/仕上:紙●原産国:日本●コード番号:838-2237
アズワン品番67-5576-77
1セット(15冊)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5622-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様本体●測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5622-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
17日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。
収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲-40~60℃/0~100%RH
種別本体
寸法(mm)54×105×14
質量(g)約80
電源単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度/1点、湿度/1点
使用環境温度(℃)-20~55(本体)
データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)
温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。
5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。
10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)AC100
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
伝送信号0~250mV
1台
¥22,980
税込¥25,278
32日以内出荷
無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)AC100
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
伝送信号0~10mV
専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
電源(V)DC4.2~5.5
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
伝送信号4~20mA DC
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。