測定・測量用品 :「被覆熱電対素線」の検索結果
検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771
アズワン品番67-5567-36
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。