測定・測量用品 :「印字用紙」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計で機器組込に好適。
付属品取扱説明書、ロール紙1巻、電源ケーブル(50cm)、通信ケーブル(50cm) 適合紙送り:3.75mmピッチ 寸法(mm)96×96 文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁 質量(g)約300 耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V)) 消費電力(DC12V)1A max:50mA(待機時)、(DC24V)0.5A max:30mA(待機時) 入力セントロニクス準拠/RS-232C 電源電圧(V)AC12又は24 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) 印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下) 絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V)) フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4 ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) バッファ仕様(受信)2048バイト 供給電源DC12V、DC24V 実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

コンパクト設計で機器組込に好適。
仕様日差:±3秒 付属品取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付) 適合紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年 文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁 質量(g)約700 耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V)) 湿度(%RH)85(結露なきこと) 消費電力(AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時) 表示6桁 赤色LED 時、分、秒 入力8桁並列BCD 電源電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) 印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下) 絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V)) フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4 ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
64,980 税込71,478
15日以内出荷

2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲入力DC4~20mA 出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数(比較)桁数4桁、極性1桁 表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V)AC100~240 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期約500ms 印字速度約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗1MΩ 表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期500ms 過負荷DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲DC0~5V 出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数(比較)桁数4桁、極性1桁 表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V)AC100~240 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期約500ms 印字速度約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗1MΩ 表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期500ms 過負荷DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

2点パルス入力 時報・日報・月報・稼働時間を指定時刻に自動印字できる積算プリンタ。
適合パルス計数:×0.001、×0.005、×0.01、×0.05、×0.1、×0.5、×1、×5、×10、×50、×100(1パルスあたりのカウント数)、停電対策:積算値、稼働時間:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁 質量(g)約700 耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))、(DC電源品はAC500V 1分間) 消費電力AC100V:16VA、AC200V:20VA、DC24V:500mA 表示積算:0~(99)999999 下6桁表示 (超えた場合は106桁の小数点が点滅)周期100ms、積算A、積算B、(A+B)、(A-B)、時計表示と切替、時計:年月日、時分秒 範囲(積算入力)カウント:0~99999999(超えた場合は0から積算)、(稼働時間入力)0~約6,200日相当(時分秒で印字) 入力積算入力 :2点(A、B、CH間は非絶縁)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN、ON残留電圧2V以下)、接点容量DC5V 10mA、稼働時間入力:2点(A、B、CH間は非絶縁)無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点容量 DC5V 10mA ON時間は1秒以上 電源電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-20~60 機能(演算機能)加減算 入力A、Bに対して(A+B)、(A-B)、A、Bは同一単位に限る、カレンダ時計:日差±3秒、閏年補正付(2099年迄) 入力信号MANUAL(手動印字)、ADJ(時刻合わせ)、RESET(積算・稼働リセット)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)接点容量DC5V 10mA、パルス幅:MANUAL、RESET 10ms以上、ADJ 1s以上 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) リセットRESET端子、スイッチ操作による(積算入力/稼働時間入力) 記録紙58mm幅×48Φ(内径12Φ) 長さ25m(約6500行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻 入り) 印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下) 入力周波数(Hz)HFレンジ:1250 max パルス幅400μs以上、LFレンジ:100 max パルス幅5ms以上 フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 出力信号PE(紙切れ時ON)、オープンコレクタ出力(NPN) DC30V 30mA max 出力飽和電圧1.6V以下 動作周囲温度(℃)0~50、85%RH以下(結露無きこと) 電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

おすすめ人気ランキング