排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。
検知ガス4He、2H2
排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min
質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)
消費電力(VA)600
入力電圧(V)100~120または200~240
形状【テストポート】NW25(ISO)
セット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース
仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa
排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。
用途配管や部品など各種部品の漏れ検査、真空装置の気密性検査、自動車部品・空調部品・熱交換器部品の製品検査 食品・医薬品などのパッケージ密閉性検査、ヘリウム・水素の流量・透過量の計測
仕様【最大接続圧力】1200 Pa、【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec
セット内容本体(901W1)、メンブレン型校正リーク(CLM-08F)、クランプ、パッキン、ブランクフランジ、電源ケーブル、タブレット、専用スタンド、コントローラケーブルセット(2m)、スニッファーAS9ユニット(10mケーブル付)、真空アングルバルブ(VLH-SB025KF)、クランプ(真空アングルバルブ用)、パッキン(真空アングルバルブ用)、取扱説明書、収納ケース
形状テストポート:NW25(ISO)
質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)
タイプポータブル
適合規格CE、IP30
排気速度(50/60Hz)(L/min)【粗引きポンプ】油回転:30/36
入力電圧(V)100-120
寸法(cm)60×75×55(ケース含)
表示範囲【リーク量】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec、2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec
排気速度【テストポート】(4He):5 L/sec、【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ:31 L/sec
消費電力(VA)600
検知ガス4He、2H2
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。