測定・測量用品 :「船舶用双眼鏡」の検索結果
シリウス12〈トウェルブ〉は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。
揺れる環境下で”ピタリ”と目標物を確認できる。
三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。
全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、
あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。
6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。
用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。
仕様三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能)
質量(g)438(電池含まず)
電源単三アルカリ乾電池1本
倍率(倍)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×131×52
電池寿命(時間)連続12(センサー駆動時)
視界見掛け視界:57.6°
最短合焦距離2.7m
対物レンズ有効径(mm)21
オートパワーオフ無操作かつ静止時30分間で電源自動オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性完全防水 IPX7
ひとみ径(Φmm)1.8
アイレリーフ(mm)11
実視界(°)4.8(FOV)
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。