1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOTEC(榮製機)研削音 検出器
エコ商品
フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示 付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター 寸法(mm)(アンプ)165×140×6 質量(kg)0.5 センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/G AC電源アダプタ(V)6(400mA) 出力(mW)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング