フレキシブルマグネットベーステクノプラン5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
マグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン当日出荷から5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
マグネットベーステクノプラン(2件のレビュー)7日以内出荷
主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具吸着力(N)980仕様微動調整付質量(kg)2ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
プラモールドマイゾックス税込¥37,378~¥33,980~
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898