すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。
プリズムには高屈折率のBak4を使用。
抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。
見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。
裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。
内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。
海や雪山での使用にも最適。
付属品ケース、ストラップ
材質本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4)
質量(g)202
倍率8倍
本体サイズ(mm)76×47×102
コーティングレンズ:フルマルチコート
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)20
1000m先の視野(m)110.1
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)11.5
実視界(°)6.3
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。
(レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用)
接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。
小さく折りたため、携帯に便利です。
また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。
本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。
屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。
本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。
水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)
寸法(mm)111×106×39
質量(g)308
倍率10倍
眼幅調整範囲(mm)33~74
コーティングレンズ:フルマルチコーティング
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)25
1000m先の視野(m)113.6
明るさ6.25
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)10
実視界(°)6.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。
(レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用)
接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。
小さく折りたため、携帯に便利です。
また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。
本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。
屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。
本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。
水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)
寸法(mm)111×106×39
質量(g)298
倍率8倍
眼幅調整範囲(mm)33~74
コーティングレンズ:フルマルチコーティング
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)25
1000m先の視野(m)143.4
明るさ9.6
ひとみ径(Φmm)3.1
アイレリーフ(mm)10
実視界(°)8.2
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。