測定・測量用品 :「鏡筒」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。 また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。 鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。 45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
仕様高度範囲:0~90° 寸法(mm)178×185.5×152(角度40°) 質量(kg)約1.22 枚数ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm)アリ:45 耐荷重(kg)5 取付穴三脚:U3/8 架台経緯台
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)天体望遠鏡用ケース
鏡筒・架台・三脚・アイピース他アクセサリーを1つにまとめて持ち運びができ、車からの移動時・観測場所への移動時に最適です。鏡筒部・三脚部(マウント含む)をそれぞれ3か所の面ファスナーにて固定。鏡筒と三脚の間には仕切りがついており、傷を付ける心配もなく安心してお使いいただけます。口径150mm以下、長さ950mm以下のものでしたら、屈折式・反射式にこだわらずに収納が可能です。アクセサリーポーチが付属していますので、ファインダーやアイピースなど小物類をまとめて収納できます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×400×200 質量(g)1000 付属品アクセサリーポーチ 材質ポリエステルナイロン
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。 また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。 鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。 45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。 三脚は安定感のある伸縮式のステンレス製三脚を採用。 お好みの高さに変更する事ができますので、楽な姿勢で観測できます。 三脚ステーには標準でアクセサリートレイが付属していますので、接眼レンズなどを置くことができ夜間の観察時などにも便利です。 架台と三脚もハンドルネジ1本で着脱が可能ですので、見たい時にさっと組み立てができチャンスを逃しません。
仕様高度範囲:0~90° 寸法(mm)178×185.5×152(角度40°) 質量(kg)約1.22 高さ(mm)680~1100 タイプ三脚:ステンレス製2段式 枚数ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm)アリ:45 耐荷重(kg)5 取付穴三脚:U3/8 架台経緯台
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。 鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。 幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。 月や惑星の観測に適しています。 架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。 天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。 三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。 お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。 組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様集光力:100、高度範囲:0~90° 付属品天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍) 寸法(mm)178×185.5×152(角度40°) 質量(kg)約1.22、鏡筒:1.38(フード含む) 高さ(mm)680~1100 タイプ三脚:ステンレス製2段式 等級極限等級:11 枚数ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm)アリ:45 耐荷重(kg)5 取付穴三脚:U3/8 分解能1.7” ファインダー6倍 焦点距離(mm)900 口径(mm)70 外径D×長さL(mm)鏡筒:100×860(突起部除く) 架台経緯台
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

付属の専用カメラ「デジタルビュア」を取り付けることで、パソコンに接続して顕微鏡がとらえた映像をPCモニター上で観察できる顕微鏡です。 肉眼では見えないミクロの世界をみんなで楽しむことができます。デジタルビュアを取り外せば、一般的な顕微鏡として使用できます。 本体から鏡筒のみを取り外し、手持ち式の小型顕微鏡としてもお使いいただけます。 対象物を下側から照らす「透過LEDライト」と上側から照らす「反射LEDライト」の2種類の光源ランプを採用しました。
光学倍率50~100倍、100~200倍、200~400倍 仕様イメージセンサー:約35万画素CMOS 付属品ピンセット、スポイト、スライドグラス、CD-ROM、取扱説明書 質量(g)顕微鏡/約320(付属品を除く)、デジタルビュアー/約67 電源顕微鏡/単3形アルカリ電池3本(LED光源)、デジタルビュアー/パソコンより(USB接続) 画素数35万画素 インターフェイスUSB2.0
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

SE-AT100N 自動追尾天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)450 ファインダー6倍24mm 分解能1.16秒 仕様集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm 付属品6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット) 種別ニュートン反射式 寸法(mm)(鏡筒)140×420 質量(kg)(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず) 倍率(倍)有効最低:14、有効最高:200 有効径(Φmm)主鏡100 F値4.5 架台タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)モーター:DCサーボモーター動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)寸法(mm):300×285×395質量(kg):4電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)MOEBIUS 55望遠鏡セット
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品20mmアイピース、エレクティングプリズム 質量(kg)鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1 形式ステンレス製2段式 枚数ウォームホイル:96枚(全周微動) 溝幅(mm)45 耐荷重(kg)5 取付穴三脚:U3/8 取付寸法(mm)パーツ:31.7スリーブ/M57 範囲高度:0~90° 対物レンズ有効径(mm)55 焦点距離(mm)600 架台経緯台
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。 天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。 天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。 スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。 天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:51倍 付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤 寸法(mm)鏡筒:80×340 高さ(mm)架台(三脚):460~1110 質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820 等級極限等級:10.2等星 分解能2.4秒 ファインダー5倍24mm口径 対物レンズ有効径(mm)50 焦点距離(mm)360 比率【口径】1:7.2 マウント経緯台 光学方式屈折式
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:肉眼の73.4倍 セット内容鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ 寸法(mm)鏡筒:Φ66×93 高さ(mm)架台(三脚):開脚時980 質量(g)795、架台(三脚):850 等級極限:10.7等 分解能1.93秒 コーティングマルチコーティング ファインダーのぞき穴ファインダー 対物レンズ有効径(mm)60 焦点距離(mm)700 比率(口径比)1:11.6 マウント経緯台 光学方式屈折式
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー 質量(kg)鏡筒:1.9 種類天体望遠鏡:マクストフカセグレン式 等級極限:11.8等星 電源単3乾電池8本(別売) 寸法(Φmm)接眼部:31.7 倍率(倍)集光力:212.4倍 モーターDCサーボモーター 分解能1.14秒 ファインダー6×30mmファインダー 対物レンズ有効径(mm)102 焦点距離(mm)1300 F値12.7 架台経緯台式(エンコーダー内蔵) 入数1個 直径×長さ(mm)鏡筒:115×310 駆動時間(時間)(乾電池)約4
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル 質量(kg)鏡筒:1.6 種類天体望遠鏡:ニュートン反射式 等級極限:11.8等星 電源単3乾電池8本(別売) 寸法(Φmm)接眼部:31.7 倍率(倍)集光力:204倍 モーターDCサーボモーター 分解能1.16秒 ファインダー6×24mmファインダー 対物レンズ有効径(mm)100 焦点距離(mm)450 F値4.5 架台経緯台式(エンコーダー内蔵) 入数1個 直径×長さ(mm)鏡筒:140×420 駆動時間(時間)(乾電池)約4
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング