測定・測量用品 :「uv 測定 器」の検索結果
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。野鳥や星空の観測などに最適な完全防水設計
仕様【最短合焦点距離】3.5m
付属品ケース、ストラップ
質量(g)533
倍率(倍)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×124
対物レンズ【径(Φmm)】30
視界【見掛】48.8°
明るさ9
目幅54~74mm
アイレリーフ(mm)15
実視界(°)5.2
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。
仕様見掛視界:53.4°
材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂
寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120
質量(g)409
角度(°)防振角:±3
倍率12倍
コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート
最短合焦距離2.7m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)83.8
明るさ3.2
ひとみ径(Φmm)1.8
アイレリーフ(mm)11
実視界(°)4.8
1個
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
コンサートに最適な超軽量コンパクト設計。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単に手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約10時間駆動。2本付属していますので、買ってすぐに合計約20時間の使用が可能です。防振角±3°。車の中の微振動から船のような大きな揺れはもとより、コンサート中の大きな手振れもしっかりと補正してくれます。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。さらに、対物レンズには油性マジックも弾く”撥水・撥油コート”が実装されており、化粧などの汚れも気にせずに使えます。コンサート中に気になるパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。また誤操作での電池の消耗をなくすため、10分のオートオフ機能も搭載
付属品収納ポーチ、ストラップ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×120×50(眼幅最大時)
コーティングフルマルチコート
最短合焦距離2.7m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)83.8
実視界(°)4.8
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。コンサートに最適な軽量・コンパクト設計
仕様【最短合焦点距離】3.5m
付属品ケース、ストラップ
質量(g)462
倍率(倍)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×118
対物レンズ【径(Φmm)】30
視界【見掛】48.7°
明るさ4.4
目幅54~74mm
アイレリーフ(mm)14.5
実視界(°)3.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
重量450gと軽く、気軽に持ち歩きのできるコンパクト双眼鏡。軽量ながら対物口径30mmで明るく観測できます。バードゥオッチングやトレッキング、キャンプなどあらゆる場面でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ
質量(g)450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×117
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)30
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。