絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,994)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,091)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(546)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードル測定子 テクロック

    ニードル測定子

    テクロック(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様針状(詳細寸法は寸法図確認ください)材質SK4全長(mm)22.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • 普及型デジタルデプスゲージ テクロック

    普及型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
    用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
  • デュロメータ検査用 ゴム 基準片 テクロック

    デュロメータ検査用 ゴム 基準片

    テクロック
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル測定範囲(mm)10
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • 定圧厚さ測定器(スタンドタイプ) テクロック

    定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠

    テクロック
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示 テクロック

    ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示

    テクロック
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)54タイプ標準型戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
  • 超硬平型測定子0.5X12 テクロック

    超硬平型測定子0.5X12

    テクロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
    仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードル測定子 テクロック

    ニードル測定子

    テクロック
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
    裏ぶた仕様平裏ぶた
  • ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式 テクロック

    ダイヤルテンションゲージ ニュートン表示置針式

    テクロック
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
    質量(g)56タイプ置針式戻り誤差0.2目盛指示誤差±0.5目盛
  • ダイヤル デプスゲージ テクロック

    ダイヤル デプスゲージ

    テクロック(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
    目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    8,898税込9,788
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック
  • 小型ダイヤルゲージ テクロック

    小型ダイヤルゲージ

    テクロック
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
  • バックプランジャ形 ダイヤルゲージ テクロック

    バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)80タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様バックプランジャ形繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
    目量(mm)0.01仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
  • 内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    内側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
    目量(mm)0.01測定力(N)3以下使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2

    テクロック
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothデジタルノギス テクロック

    Bluetoothデジタルノギス

    テクロック
    49,980税込54,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    最小表示量(mm)0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • 手動式デュロメータスタンド テクロック

    手動式デュロメータスタンド

    テクロック
    89,980税込98,978
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
    測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50寸法H(mm)7目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
  • 0.1mm目盛 ダイヤルゲージ テクロック

    0.1mm目盛 ダイヤルゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
    目量(mm)0.1仕様ショックプルーフ外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
  • ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

    ゴム・プラスチック硬度計

    テクロック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
    用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形適合スプリング荷重値(mN):539~8385トラスコ品番795-5499形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状角度の測定範囲(°)0~100準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形最小目盛(℃)1
  • 標準型デジタルデプスゲージ テクロック

    標準型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
  • ダイヤルデプスゲージ テクロック

    ダイヤルデプスゲージ

    テクロック
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
    目量(mm)0.01
  • ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロック

    ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)

    テクロック(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
  • 小形ダイヤルゲージ テクロック

    小形ダイヤルゲージ

    テクロック
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
    目量(mm)0.01寸法H(mm)5寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • 0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ テクロック

    0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ

    テクロック
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下全長(mm)102寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • 丸型 ダイヤルゲージ テクロック

    丸型 ダイヤルゲージ

    テクロック
    5,398税込5,938
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下全長(mm)113.7質量(g)110寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
  • 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

    テクロック
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    レバーテスト用測定子です。
    寸法L2(mm)2
  • 測定子 超硬ニードル型 22L測定子 Φ2 テクロック

    測定子 超硬ニードル型 22L測定子 Φ2

    テクロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様●先端寸法:Φ2●形状:超硬ニードル型 22L測定子アズワン品番65-3590-28
  • 外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック

    外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2

    テクロック
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
...