測定・測量用品 :「偏心測定器」の検索結果
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)
質量(kg)2
指示誤差±15μm
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(μm)ゲージ:±15
各種の精密軸、丸物工作物、および精密歯車、ピニオン等の偏心量(振れ)を測定するのに適します。ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り換えられます。センタの移動も可能です。標準型(目量0.01mm)と精密型(目量0.001mm)の2タイプあります
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):10 ゲージ指示誤差(μm):±15 測定力(N):1.4以下 対象ワーク寸法(直径):Φ60mmまで 対象ワーク寸法(幅):60mmまで
アズワン品番65-3586-41
1個
¥65,980
税込¥72,578
33日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。