スタンド 標準型テクロック33日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
仕様タイプ:標準型 ベースサイズ(A×B)(mm):150×150 ポール高さ(C)(mm):175 有効移動範囲(D)(mm):0~130アズワン品番65-3589-55
スタンド 角ネジアーム移動式テクロック5日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(A×B×C)(mm):200×250×50 有効移動範囲(D)(mm):53~250 ステム取付穴ΦE(mm):Φ8アズワン品番65-3589-62
スタンド 微動装置付テクロック5日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
グラナイトベーススタンドテクロック当日出荷から21日以内出荷
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。
タイプ角ネジアーム移動式試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm質量(kg)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイトベースススタンドテクロック当日出荷から45日以内出荷
全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。
ベース寸法(mm)150×200ポール高さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイトベーススタンドテクロック33日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用平面度0.001/200mm以内滑りが良く測定物の損傷がありません耐摩耗性にも優れています測定台に盛り上がりやかえりができませんベースがさびないため保守が容易です
仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm):150X200X50 ステム取付穴(mm):Φ8 有効移動範囲(mm):53~250アズワン品番65-3589-61
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~