ストップウォッチ スプリット計測 カウントダウンタイマー 付きシチズンQ&Q(1件のレビュー)当日出荷
最大計時23時間59分59秒計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)付属品ネックストラップ質量(g)60電源リチウムボタン電池CR2032機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×56×28計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
ストップウォッチ スプリット計測 付きシチズンQ&Q(1件のレビュー)当日出荷
最大計時23時間59分59秒計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)付属品ネックストラップ質量(g)60電源リチウムボタン電池CR2032機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×59×19アズワン品番0-1891-01計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測