精級C面ノギス東栄工業翌々日出荷から20日以内出荷
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に<br />内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能<br />円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない<br />段差のあるワークが測定可能<br />ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能<br />固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能<br />大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然<br />絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に<br />45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)約190測定精度C±0.05使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個防塵防水性能IP50
抵抗計HIOKI(日置電機)税込¥347,380¥315,800
抵抗計HIOKI(日置電機)税込¥338,580¥307,800