測定・測量用品 :「角型 電池」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定 材質硬質アルミ(メッキ仕上げ) 測定範囲360°リアルタイム 最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1% 本体寸法(mm)26W×66H×220L 本体質量(g)550 測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20° 使用電池9V6P角型アルカリ電池 防塵防水性能IP65
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。 寸法(mm)57L×57H×29W 質量(g)220 材質アルミ合金メッキ仕上 測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°) 最小表示角度0.1° 測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m) 使用温度範囲0℃~40℃ 防塵防水性能IP50 安定時間(秒)3 使用電池9V6P角型アルカリ電池一個 電池寿命連続使用70H 仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
1セットほか
45,980 税込50,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)