絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(229)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,282)
  • エスコ(2,923)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(1,074)
  • シンワ測定(1,014)
  • テクロック(824)
  • A&D(784)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(664)
  • タジマツール(TJMデザイン)(636)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(541)
  • テサ (tesa)(509)
  • HIOKI(日置電機)(474)
  • testo(テストー)(470)
  • カネテック(458)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルストップコンベックス TAKAGI(高儀)トリプルストップコンベックスTAKAGI(高儀)
248税込273
1個
当日出荷
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
用途測定作業に
マークテープ TAKAGI(高儀)マークテープTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途測量現場・樹木調査などの目印に。蛍光ピンク厚さ(mm)0.09テープ幅(mm)30寸法(幅Wmm×長さLm)約30×50
大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm TAKAGI(高儀)大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mmTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
四聖獣コンベックス マグ付Wロック TAKAGI(高儀)四聖獣コンベックス マグ付WロックTAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
G付トリプルストップコンベックス TAKAGI(高儀)G付トリプルストップコンベックスTAKAGI(高儀)
429税込472
1個
当日出荷
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
用途測定作業に
ノギス TAKAGI(高儀)ノギスTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキアズワン品番67-3064-82
四聖獣超極小コンベックス TAKAGI(高儀)四聖獣超極小コンベックスTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マグ爪/ロック付
用途測定作業にテープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面テープ幅(mm)25種類ロック付
大画面ステンレスデジタルノギス TAKAGI(高儀)大画面ステンレスデジタルノギスTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能大画面!測定値が見やすいサムローラー付き(片手で簡単測定)様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利収納に便利なハードケース付き
用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定仕様自動消灯:約5分30秒付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)簡易土壌酸度計TAKAGI(高儀)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途畑などの土壌酸度の測定にアズワン品番64-4078-16
JISロック付きコンベックス TAKAGI(高儀)JISロック付きコンベックスTAKAGI(高儀)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
目盛長持ち、摩耗を防ぐ!ナイロンコートテープ/5.5m×25mm幅
用途測定作業に仕様JIS1級 / 両面印刷 / マグネット付き
TAKAGI 超極小オートロックコンベックス TAKAGI(高儀)TAKAGI 超極小オートロックコンベックスTAKAGI(高儀)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
測定作業に
仕様●付属品:コンベックス本体×1、ホルダー×1
コンパクトコンベックスⅡ TAKAGI(高儀)コンパクトコンベックスⅡTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
目盛り長持ち、摩耗を防ぐナイロンコートテープ/使いやすいコンパクトボディ/JIS1級
用途測定作業に目盛種別両面種類ロック付JIS規格1級
四聖獣コンベックス オートロック TAKAGI(高儀)四聖獣コンベックス オートロックTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
引き出した所でテープが止まるオートロック付。摩耗に強いナイロンコートテープ。ゴムグリップ。JIS1級。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
ブラックテープコンベックス TAKAGI(高儀)ブラックテープコンベックスTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ
用途JIS1級種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級目盛種別両面目盛
トリプルストップコンベックス 25mm×5.5m 尺目 TAKAGI(高儀)トリプルストップコンベックス 25mm×5.5m 尺目TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
測定作業に接地させながらの計測にも便利
仕様●3か所でストップ可能アズワン品番65-9390-59
簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)簡易土壌酸度計TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に仕様水分測定機能付きアズワン品番64-4078-17
デジタル土壌酸度計 TAKAGI(高儀)デジタル土壌酸度計TAKAGI(高儀)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
パッと測定約30秒
用途土壌酸度の計測に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度アズワン品番64-4078-18
イージーロックコンベックスコンパクト TAKAGI(高儀)イージーロックコンベックスコンパクトTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
引き出すと止まるオートロック
用途測定作業に
デジタル土壌酸度・地温計 TAKAGI(高儀)デジタル土壌酸度・地温計TAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
パット測定約30秒
用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
マグネット付きDIYレベル TAKAGI(高儀)マグネット付きDIYレベルTAKAGI(高儀)
469税込516
1個
翌々日出荷
収納に便利なフック穴付きマグネット付き様々な測定が可能。水平・垂直・45°
用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
TAKAGI 極厚コンパクトオートロックコンベックス TAKAGI(高儀)TAKAGI 極厚コンパクトオートロックコンベックスTAKAGI(高儀)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
測定作業に
仕様●付属品:コンベックス本体×1、ホルダー×1
極厚コンパクトオートロックコンベックス TAKAGI(高儀)極厚コンパクトオートロックコンベックスTAKAGI(高儀)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
折れに強い極厚 引き出すとテープが止まるオートロック構造 ナイロンコート両面目盛テープ JIS1級
用途測定作業に
トビレベルプロ極彩 TAKAGI(高儀)トビレベルプロ極彩TAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
カラビナ対応シャックル内臓落下防止コード対応両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能磁石付で、単管工事に便利
用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
トビレベル2極彩 TAKAGI(高儀)トビレベル2極彩TAKAGI(高儀)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
カラビナ対応シャックル内臓落下防止コード対応両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能磁石付で、単管工事に便利
用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
TAKAGI イージーロックコンベックス コンパクト TAKAGI(高儀)TAKAGI イージーロックコンベックス コンパクトTAKAGI(高儀)
899税込989
1個
翌々日出荷
コンパクトで持ち運びしやすい・引き出すと止まるオートロック
仕様●JISなし●テープ厚:0.115mm●白片面印刷●ケース(ABS樹脂)アズワン品番65-9228-81
グリーンレーザー墨出し器 TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器TAKAGI(高儀)
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適光源ダイレクトグリーンレーザーライン幅(mm)2.5(10m)ライン出射角(°)垂直150/水平120指示範囲(度)鉛直:±3.0°精度±1mm/10m電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)使用温度範囲(℃)-10~40三脚取付ねじw5/8レーザー波長(nm)520レーザー出力5以下(クラス2M)
レーザー墨出し器用 傾斜用雲台 TAKAGI(高儀)レーザー墨出し器用 傾斜用雲台TAKAGI(高儀)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
エレベーターミニ三脚 TAKAGI(高儀)エレベーターミニ三脚TAKAGI(高儀)
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
低位置でのレーザーライン出射に最適。レーザー墨出し器の地墨ポイントを照射できます。
使用高さ(mm)最大:約435、最小:約195仕様脚伸縮:3段昇降幅(mm)約95