絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,129)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(690)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
特価

四聖獣コンベックス マグ付Wロック
TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
ブラックテープコンベックス
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ用途JIS1級種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級目盛種別両面目盛
四聖獣超極小コンベックス
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグ爪/ロック付用途測定作業に種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
デジタル土壌酸度・地温計
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷パット測定約30秒用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
大画面ステンレスデジタルノギス
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1仕様自動消灯:約5分30秒材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
四聖獣コンベックス オートロック
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷引き出した所でテープが止まるオートロック付。摩耗に強いナイロンコートテープ。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
JISロック付きコンベックス
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷目盛長持ち、摩耗を防ぐ!ナイロンコートテープ/5.5m×25mm幅用途測定作業に仕様JIS1級 / 両面印刷 / マグネット付き
デジタル土壌酸度計
TAKAGI(高儀)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パッと測定約30秒用途土壌酸度の計測に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度アズワン品番64-4078-18
トビレベルプロ極彩
TAKAGI(高儀)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷から4日以内出荷カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
グリーンレーザー墨出し器
TAKAGI(高儀)¥39,980~税込¥43,978~1セット翌々日出荷電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。用途墨出し作業に最適使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)精度±1mm/10m光源ダイレクトグリーンレーザー三脚取付ねじw5/8レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直:±3.0°ライン幅(mm)2.5(10m)レーザー波長(nm)520ライン出射角(°)垂直150/水平120
マグネット付きDIYレベル
TAKAGI(高儀)¥469税込¥5161個当日出荷収納に便利なフック穴付き。マグネット付き。様々な測定が可能。水平・垂直・45°用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
トビレベル2極彩
TAKAGI(高儀)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
エレベーターミニ三脚
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷低位置でのレーザーライン出射に最適。レーザー墨出し器の地墨ポイントを照射できます。仕様脚伸縮:3段昇降幅(mm)約95使用高さ(mm)最大:約435、最小:約195