測定・測量用品 :「デジタルcrノギス」の検索結果
外側測定
内側測定
段差測定
深さ測定
比較測定
間接測定
軽くてさびない・測定物を傷付けにくい
深さ測定ができるディプスバー付き
最小読取値0.1mm
スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1
アズワン品番67-3064-80
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き
用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定
仕様自動消灯:約5分30秒
付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1
材質ステンレス
質量(g)約195
測定範囲(mm)0.01~150
最小表示量(mm)0.01
使用温度(℃)5~40
器差(mm)外側±0.03、内側±0.03
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)3
使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)
電池寿命通常使用で約1年
保存湿度(%)60以下
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。