測定・測量用品 :「風量 測定器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ500件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ 風速、風量、温度、湿度計4種類測定データを同時に記録することが可能。
仕様●風速単位●測定単位m/s 測定範囲0.00~30.00 分解能0.01●精度0.4-30 ±5% ±0.1% ●それ以外の測定値は参考値になります。●風量単位CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.01~100●エリア面積設定:0.001~9999m2●温度‐10~45℃ 分解能0.1 精度±2℃●湿度 %RH 10~90 分解能 0.1 精度±5% 90 RH結露しないこと●データロガー機能付きです。最大255のメモリを記録可能です。風速、風量、温度、湿度を同時に記録します。記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。●バックライト付●三脚に取り付けて使用する事ができます。●LED照明ランプ付●電源自動オフ、解除することが可能です。●温度センサ:NTCサーミスタ●最大、最小値、平均値測定●データ固定機能(HOLD)●サンプリングレート:0.5秒/回●電源:9V電池、テスト電池付属●サイズ/重量:165x85x39mm/約189g電池込●使用温度:-10~45℃/90%RH以下●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-80
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

センサーは最長1000mm(取っ手入れ)の伸縮式です 微小風速の測定に便利な熱線式の型セパレート型デジタル風速計です。 PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ350件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●風速単位●測定単位M/s 測定範囲0.1~30 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位●CMM●測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大350のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイムの風速(風速際に温度も記録)、風量の測定記録がパソコンへ、パソコン記録されたデータを簡単にExcelファイルに変換することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●使用温度: 0~50℃/80%RH以下●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●3ヶ月メーカー保証 測定項目風速・風量・温度 温度測定範囲(℃)0~45 風速測定範囲(m/s)0.1~30 アズワン品番68-4065-78
1台
28,980 税込31,878
当日出荷