測定・測量用品 :「エアー 配管 フィルター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
風速測定範囲(m/s)0.05~2.0、2.0~20.0(2レンジ手動切替)
測定精度±(5%+0.05m/s)
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)-10~+100
測定精度(℃)±0.5
使用環境温度(℃)5~40
電源ニッカドバッテリー または ACアダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110
質量(kg)1.6
寸法(mm)プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)3
付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定
測定範囲風速:0.10~1.99、2.0~20.0m/s
寸法(mm)80×165×27
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書
測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命約8時間
寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150
ケーブル長(m)1.5
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
測定項目風速
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定
測定対象風速、風温
寸法(mm)220×110×120
質量(kg)1.6
付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
測定範囲(℃)-10~+100
測定精度(℃)±0.5
使用環境条件本体:ニッカドバッテリー または ACアダプター
寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180
ケーブル長(m)3
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 単3乾電池またはACアダプターで駆動します。 1台で風速、静圧・差圧、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定
測定範囲風速:0.1~5.0、5.0~50.0m/s (2レンジ手動切替)、圧力:0~100Pa、0.1KPa~5KPa
測定対象風速、静圧・差圧、風温
寸法(mm)220×110×120
質量(kg)1.6
測定精度風速:±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境、圧力:±5Pa、50Pa
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
測定範囲(℃)-10~+100
測定精度(℃)±0.5
使用環境条件本体:+5~+40℃
寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180
ケーブル長(m)3
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)-10~+100
使用環境温度(℃)5~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110
質量(kg)1.6
寸法(mm)プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。