測定・測量用品 :「圧力計 100KPa」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定
測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
温度補償(℃)5~80
温度測定範囲(℃)-10~+100
使用環境温度(℃)5~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×110
質量(kg)1.6
寸法(mm)プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。