ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000
測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサーK熱電対専用コネクタタイプ
電源006P(9V)型乾電池
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38
質量(g)180
応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×168×33
質量(g)200
湿度測定範囲(%RH)5.0~95(精度→±4%Rh)
測定温度範囲(℃)-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°F
表示デジタルLCD表示
電源006P型乾電池
寸法(mm)プローブ:Φ20×220
ケーブル長(mm)920
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
見やすい赤色LED表示。 アナログ出力対応。 応答性に優れています。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 工場快適省エネ管理
測定範囲(℃)-10~60
寸法(mm)100×33×160、センサプローブ:6Φ12 × 140
付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書
測定精度(℃)±0.5
測定範囲(%)3~97(Rh)
測定精度(%)±3(Rh)
アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)
表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示赤色デジタルLED表示
電源内蔵ニッカドバッテリーまたはACアダプター
ケーブル長(m)1.5
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
用途一般温度計測、水温計測用
最高温度(℃)500
形状スタンダード型
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
用途一般温度計測、水温計測用
最大測定温度(℃)500
形状スタンダード型
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用
最高温度(℃)500
形状表面温度計用
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途ダクト・ラジエター機械表面・焼付塗装表面温度計測管理用
最大測定温度(℃)500
形状表面温度計用
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
用途高温金属表面測定用プラント配管表面温度管理
最高温度(℃)650
形状高温金属表面測定
1本
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
用途食品の調理・加工時の温度管理
最大測定温度(℃)400
形状突き刺し挿入型
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
用途食品の調理・加工時の温度管理
最高温度(℃)400
形状突き刺し挿入型
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
用途各種気体温度測定用 輻射熱遮藪構造の為、正確な気温測定用
最高温度(℃)400
形状気体温度測定用(輻射熱遮藪)
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
軽量かつコンパクト設計。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
各種形状を持つK熱電対センサを用意。
オートパワーオフ機能設定可能。
校正・トレーサビリティ対応。
用途一般温度計測、液温測定
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×150×17
質量(g)200
温度測定範囲(℃)-200.0~+199.9、+200~+1.000(2レンジ自動レンジ切替)
測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
機能℃/°F 切替機能付き、データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサーK熱電対ミニオメガプラグタイプ
電源006P(9V)型乾電池
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。