最大600℃までの風速と風温が測定できます。
乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。
赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。
風速と風温を同時に表示します。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
2種類の形状のセンサプローブを用意しています。
手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202適合品
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定
風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)
測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)
測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / span
アナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃
表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃
使用環境温度(℃)5~40
表示赤色デジタルLED 2段表示
電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター
連続使用時間(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]
質量(g)1400
ケーブル長(mm)5
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書
最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。