測定・測量用品 :「ACアダプタ 5v」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ電子技研ACアダプタ(5V)
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定 風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替) 測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です) 測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / span アナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃ 表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃ 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED 2段表示 電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター 連続使用時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129] 質量(g)1400 ケーブル長(mm)5 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書
1台
319,800 税込351,780
25日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)3~97 湿度測定精度±3%(Rh) アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境温度(℃)5~40 表示赤色デジタルLED表示 電源ニッカドバッテリー または ACアダプター 電池寿命(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38 質量(g)600 寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定
1台
319,800 税込351,780
38日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s 寸法(mm)100×98×160 付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書 測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60 測定精度(℃)±0.5 測定範囲(%)3~97(Rh) 測定精度(%)±3(Rh) アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh) 使用環境条件本体:+5~+40℃ 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
仕様●サイズ:80(w)X 27(h)X 165(d)mm●重量:280g(乾電池除く)●付属品:本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書●被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)●測定範囲(風速):0.05~9.99、10.0~40.0m/s●測定精度(風速):±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境●応答速度:2~30sec/90%(但し、風速1m/s以上)●温度補償範囲(風速):+5~80℃●測定範囲(温度):0~+80℃●測定精度(温度):±0.5℃●応答速度(温度):10sec/90%(但し、風速1m/s以上)●アナログ出力(風速/温度):0~40m/s=0~4V、0~+80℃=0~0.8V●表示分解能(風速/温度):LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃●本体使用環境:+5~+40℃●表示:デジタルLCD表示●電源:単3アルカリ乾電池 または ACアダプター●電池寿命:約8時間センサプローブ:Φ8×180mm(ケーブル1.5m)●【注意事項】●本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。●腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。●近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。●高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。●コード番号:119-0168469 アズワン品番67-4842-82
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷