1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000 測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃) 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ センサーK熱電対専用コネクタタイプ 電源006P(9V)型乾電池 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38 質量(g)180 応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)