測定・測量用品 :「脱磁器」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーステックバータイプ脱磁器
プレス金型、プラスチック金型の脱磁に最適 狭い場所、広い鋼板などにも最適
質量(kg)1.1 寸法L(mm)346 寸法H(mm)34 電流(A)1.1 範囲(mm)脱磁:192×20 寸法W(mm)36 使用率(%)0.2 電源(AC V)100
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ファーステックツール脱磁器
ドリル・エンドミル・リーマ・タップ等の工具の脱磁に最適 ハンディタイプの為、機械に取り付けられた工具の脱磁も可能
質量(kg)0.9 寸法L(mm)220 寸法H(mm)41 電流(A)0.85 範囲(mm)脱磁領域:40 寸法W(mm)92 使用率(%)0.2 電源(AC V)100 電源コードスプリングタイプ(最短:0.52M 最長:1.8M)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ファーステック標準脱磁器
機械加工部品、工具等の小型のスチール製品の脱磁に適しています 長時間の使用に最適(連続使用可能) ダブルコイル仕様の為、温度が上昇することを防ぎます。
質量(kg)7 寸法L(mm)139 寸法H(mm)109 電流(A)2.4 範囲(mm)脱磁:110 寸法W(mm)193 使用率(%)1 電源(AC V)100
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファーステック手持ち型脱磁器
大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適 自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。
質量(kg)1.65 寸法L(mm)123 寸法H(mm)83 電流(A)0.9 範囲(mm)脱磁:60 寸法W(mm)83 使用率(%)0.9 電源(AC V)100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ファーステックテーブル型脱磁器
機械加工部品、工具等の小型のワークの脱磁に適しています 長時間の使用に最適(連続使用可能) ダブルコイル仕様により、温度が上昇することを防ぎます
質量(kg)4 寸法L(mm)118 寸法H(mm)89 電流(A)2.6 範囲(mm)脱磁:80 寸法W(mm)223 使用率(%)0.5 電源(AC V)100
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ファーステックトンネル型脱磁器
小型ワーク等多くのワークを脱磁するのに最適の脱磁器です 脱磁させたいワークをトンネル内を通過させるだけで良好な脱磁効果が得られます コンベア搬送ラインなど自動化ラインに組み込むのに最適な脱磁器です。 連続24時間仕様が可能です。 冷却ファン内蔵式
使用率(%)1 電源(AC V)200
1台
949,800 税込1,044,780
28日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)