測定・測量用品 :「ピープ」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。 使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

マイクロネット接眼レンズ 20倍/10
実体顕微鏡用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
倍率20倍 視野10 挿入部外径(Φmm)30
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです。各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)。独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能。顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利
1セット
94,980 税込104,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影 セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ 寸法(mm)45×45×85 適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。 一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。 接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載 接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載 レンズ無し/1倍
用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換します セット内容ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書 寸法(mm)60×95 規格顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
1個
17,980 税込19,778
62日以内出荷

顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです。各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)。独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能。顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利用にはアダプターに付属のシリアルが必要です)。写真・動画撮影 / スケール表示 / 画像にメモ / タッチレスシャッター機能など搭載の顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)<無料>。手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ 多層フォーカス<無料>
仕様●iPhone14に対応した専用ケースが付属●取付け直径:30mm(スーパースリーブ装着時)/23.2mm(スーパースリーブ未装着)●三眼鏡筒への取付け:Cマウント(オプションのCマウントスリーブを併用ください) アズワン品番67-2507-93
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

マイクロネット接眼レンズ 20倍/12
実体顕微鏡 伸太T用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
倍率20倍 視野12 挿入部外径(Φmm)30
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 動画あり
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ニコンZマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA 規格【取付】カメラ側:Zマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・ソニーEマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2 規格【取付】カメラ側:Eマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
129,800 税込142,780
4日以内出荷

オリンパス製コンパクトデジタルカメラ TG-6と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。 デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。 アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。 防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。 Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨) 接眼レンズ部 内径30.0mmに取り付けできます。 接眼レンズ部 内径23.2mmに取り付けできます。 カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み
用途顕微鏡撮影 セット内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-6(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書 記録媒体SDカード モニター出力外部モニター:HDMI 動画最大4K画質 画素数1200万画素 モニタ3.0型液晶
1セット
138,800 税込152,680
6日以内出荷

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 動画あり
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:9 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:360 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)