<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズマイクロネット4日以内出荷
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい・上下焦点調整機構付き・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)
カートン実体顕微鏡用 リング照明アタッチメントマイクロネット7日以内出荷
リング型照明装置をカートン製の一部の実体顕微鏡へ取り付ける際に使用します
溝入りでリング照明の脱落を防止します
仕様●取り付けネジ部:Φ49/p=0.75アズワン品番67-6651-22
12V ACアダプターマイクロネット5日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです
仕様●定格出力:DC12V 1.0Aアズワン品番67-3005-20
リング照明用(自在)アダプターマイクロネット41日以内出荷
・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能・頑丈で軽量なアルミ合金製・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)マイクロネット当日出荷
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります質量(g)240定格入力電圧(V)AC100~240寸法(cm)11.7×9(取り付けネジを除く)取付径(Φmm)40~60
SIMPLE5用 フィルター5種セットマイクロネット4日以内出荷
実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
用途部品検査・生物観察など直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5色透明/拡散板(白)/温暖/赤/青セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド
12V ACアダプターマイクロネット3日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)定格出力DC12V 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡用LED透過照明 ミラーマン2マイクロネット(1件のレビュー)当日出荷
顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。
顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。
ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
オリンパスSZ用 照明取付アタッチメントマイクロネット(1件のレビュー)当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。
実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)マイクロネット(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)マイクロネット(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります