測定・測量用品 :「顕微鏡 カメラ Cマウント」の検索結果
オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。
一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。
接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載
接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載
レンズ無し/1倍
用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換します
セット内容ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書
寸法(mm)60×95
規格顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。
顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。
さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。
お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
オリンパス製コンパクトデジタルカメラ TG-6と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。
デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。
アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。
防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。
Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)
接眼レンズ部 内径30.0mmに取り付けできます。
接眼レンズ部 内径23.2mmに取り付けできます。
カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み
用途顕微鏡撮影
セット内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-6(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書
記録媒体SDカード
モニター出力外部モニター:HDMI
動画最大4K画質
画素数1200万画素
モニタ3.0型液晶
1セット
¥138,800
税込¥152,680
6日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書
外部出力モニター:HDMI
記録媒体SDカード
動画最大4K画質
画素数1200万画素
インターフェイスUSB-C
モニターサイズ3.0型液晶
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです
・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります
・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です
・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載
・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です
・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます
・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)
・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます
・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です
・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み
・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)
・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書、ACアダプター(F-5AC)、リモコンシャッター(RM-WR1)
外部出力モニター:HDMI
記録媒体SDカード
動画最大4K画質
画素数1200万画素
リモコン対応
インターフェイスUSB-C
給電方式AC給電(HDMI出力中は給電できません):対応
モニターサイズ3.0型液晶
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影
セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ
寸法(mm)45×45×85
適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7
タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上
アズワン品番67-2520-03
1セット
¥140,800
税込¥154,880
5日以内出荷
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)顕微鏡:5
タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
定格入力電圧(V)AC100-240
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡。・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)顕微鏡:4.8
タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)
定格入力電圧(V)AC100-240
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:9
タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)
最高高さ(mm)対物レンズ下:360
接眼レンズ10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです。各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)。独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能。顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利用にはアダプターに付属のシリアルが必要です)。写真・動画撮影 / スケール表示 / 画像にメモ / タッチレスシャッター機能など搭載の顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)<無料>。手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ 多層フォーカス<無料>
仕様●iPhone14に対応した専用ケースが付属●取付け直径:30mm(スーパースリーブ装着時)/23.2mm(スーパースリーブ未装着)●三眼鏡筒への取付け:Cマウント(オプションのCマウントスリーブを併用ください)
アズワン品番67-2507-93
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3
タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です。部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様【三眼部】Cマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式
セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個)
消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計)
定格入力電圧(V)【照明】AC100-240
総合倍率7~45倍
作動距離(mm)(W.D.)100
保証期間【顕微鏡】3年
照度(Lux)最大:15000以上
アズワン品番68-5365-51
1セット
¥165,800
税込¥182,380
5日以内出荷
・ニコンZマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA
規格【取付】カメラ側:Zマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・ソニーEマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2
規格【取付】カメラ側:Eマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
・キヤノンRFマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・大口径で圧倒的に明るいレンズ設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA
1式
¥148,800
税込¥163,680
4日以内出荷
お使いの顕微鏡のCマウントをズーム式Cマウントに変換するアダプター。
Cマウント(CSマウント)規格カメラと、顕微鏡のCマウント(1倍推奨)の間に設置することで、0.35倍~0.7倍のズーム式Cマウントに早変わり。
縮小光学系で、より広範囲を撮影・表示することが可能になります。
Cマウント以外の顕微鏡への取り付けにはNY-CZをご利用ください。
用途Cマウント(CSマウント)規格カメラでの顕微鏡撮影に
倍率0.35×~0.7×
取付顕微鏡側:Cマウント、カメラ側:Cマウント(CSマウント)
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
・ソニーEマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2
1式
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
・ニコンZマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA
規格【取付】カメラ側:Zマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:RFマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・キヤノンRFマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA
規格【取付】カメラ側:RFマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:Eマウント、光学機器側:Cマウント
1式
¥148,800
税込¥163,680
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。