使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
電源電圧(V)DC5±5%
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
分解能(μm)最高0.5
最大応答速度(m/min)250
耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1500(11ms)
使用温度範囲(℃)0~+50
保存温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧(V)DC+5±5%
消費電力(W)1以下
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30
分解能(μm)0.1
最大応答速度(m/min)80
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
ケーブル長(m)2.5(出力)
測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5
付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)
ステム径(Φmm)8
仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
ケーブル長(m)出力:2.5
仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上
高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中)
原点内蔵
強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5
測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25
分解能(μm)0.1
精度(20℃にて)1μmp-p
最大応答速度(m/min)80
応答速度原点:80m/min
出力専用シリアル通信プロトコル
保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 )
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11 ms)
使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下)
電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む
消費電力(W)1.2以下
質量(g)約30
ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください)
測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5
付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ)
仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。
USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
分解能(μm)0.5
電源電圧(V)DC5(±5%)
ステム径(Φmm)20(0~0.013)
消費電力(mA)120(最大)
最大応答速度(m/min)250
動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
測定子超硬合金球面付きM2.5
保存温度範囲(℃)-20~+60
耐衝撃(m/s2)1500
耐振動(m/s2)150
インターフェイスUSB2.0FS
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。
高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。
DINレールマウントによる簡単設置。
高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。
(EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50
消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)
アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線
エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1
精度(μm)1p-p
最大応答速度(m/min)80
出力専用シリアル通信プロトコル
保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下
電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む
消費電力(W)1.2以下
質量(g)約30
ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください
測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5
仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。