高速ラッチモジュールマグネスケール3日以内出荷
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。
高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。
DINレールマウントによる簡単設置。
高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。
(EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
I/Fモジュールマグネスケール32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V~24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度(%RH)20~90RH
カウンタモジュールマグネスケール32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V~24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除
メインモジュールマグネスケール32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V~24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms )逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠)ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定)リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台)ケーブル長(m)リンク間:最大10入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ出力信号総合アラームモジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)
LY71用拡張ボードマグネスケール14日以内出荷
多様な測定と制御に使用可能な高性能表示ユニット。拡張ボード装着により、BCD出力、コンパレータ出力が可能。
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~