測定・測量用品 :「硬球」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) 分解能(μm)最高0.5 最大応答速度(m/min)250 耐振動(m/s2)150(10~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1500(11ms) 使用温度範囲(℃)0~+50 保存温度範囲(℃)-20~+60 電源電圧(V)DC+5±5% 消費電力(W)1以下
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング