表示6桁、バックライト付LCD、モード表示
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~50
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示
入力測長ユニット:2CH
機能原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応
アラーム速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF))
キーロック桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~50
電源(V)電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4
仕様ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。