測定・測量用品 :「照度計 校正書」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量法の型式承認試験に合格 作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H) 測定範囲0.01~199000Lx 質量(g)270(電池含む) 電源9V乾電池(JIS 6F22)×1 連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に! 計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと) セット内容本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース 寸法(mm)188×65×34(突起部除く) 質量(g)200(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品) 表示範囲0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ) 直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ) 温度特性±3%以内(-10~40℃ 23℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1') 斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)