2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲±15' 付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番828-3997 使用温度範囲(℃)-20~+50 直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm)1500 円形気泡管感度(mm)10'/2 円形気泡管平面ミラー 防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲±15' 付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番828-3995 使用温度範囲(℃)-20~+50 直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm)1500 円形気泡管感度(mm)10'/2 円形気泡管平面ミラー 防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷