耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
スポーツフィールドメジャー 表面はJIS1級の目盛り付で多目的にご使用になれます。 巻上速度3倍速 図解式球技場説明書付
用途軟・硬式野球、少年野球、リトルリーグ、ソフトボール等の規格寸法と直角ポイントが明示されグランド作りに便利。
付属品杭、ハンマー、収納ケース、図解式球技場説明書
質量(kg)約2.8
寸法(cm)24.9×41.6
JIS規格JIS1級(1目盛2mm表示)
表面100m巻尺機能
裏面軟・硬式野球、少年野球、ソフトボール等の規格寸法表示
アズワン品番65-0539-71
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。