測定・測量用品 :「アーム式led拡大鏡」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。
幅(mm)230
高さ(mm)604
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8
保護等級IP20
アーム長さ(mm)1000
光源色白
材質(レンズ)光学ガラス
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.27
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。