設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。
トラスコ品番160-6374
幅(mm)34
材質/仕上ABS樹脂、ステンレス
高さ(mm)255
質量(g)35
奥行(mm)15
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~300
プローブ長(mm)145
特性防滴構造(IPX2)
最小表示(℃)温度:1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872
幅(mm)175
高さ(mm)41
奥行(mm)17
電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-50~200
プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。