測定・測量用品 :「数字」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。 厚さ(mm)0.3 目盛(mm)1ピッチ 表示数字(mm)10ピッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。 トラスコ品番160-6378 寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130 電源単4形乾電池×2個(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)130×180×30 目量(kg)5 検定対象外 計量皿形状
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに 仕様地域重量調整機能付 トラスコ品番256-0905 材質ABS樹脂 寸法(mm)130×183×30 質量(g)340 電源単4形乾電池×2個(別売) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)130×130 検定対象外 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.3 秤量(kg)3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番257-6405 幅(mm)80 ホワイト 高さ(mm)80 奥行(mm)19 電源(V)単4乾電池×1本(別売) 電源単4乾電池×1本(別売) 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付 最小計時10秒,1分 カウントダウン機能あり
1個
939 税込1,033
当日出荷

縦目盛仕様の粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を下から上に配置しています。
用途作業台、機械などへの縦方向の取り付けに。 トラスコ品番855-7714 材質スチール 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ1 1342
1個
669 税込736
当日出荷

回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に 質量(g)116 取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4 リセット方式プッシュ式 回転方向右軸正回転 最大計数速度(cpm)700
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に トラスコ品番761-6180 材質測定面:アルミ、磁石内蔵 長さ(mm)59 厚さ(mm)28 測定範囲360°(4方向90°) 高さ(mm)59 電源単4アルカリ電池×1個(別売) 最小表示0.1° 測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。
用途作業環境の管理に。 トラスコ品番160-7228 幅(mm)220 高さ(mm)180 質量(g)426 奥行(mm)20 電源単4形乾電池×2個(付属) 測定範囲(℃)-9.9~50 測定項目温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)10~99
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

黒地に白目盛のコントラストが目盛の視認性を高めます。 表面の数字はユニバーサル文字を採用し読み取りやすさを向上しています。 テープ裏面はスタンダードな白地に黒目盛です。 不意の落下にも対象物や爪を傷つけにくいエラストマーケースです。 爪が飛びにくい4点びょうです。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 目盛種別両面 仕様移動爪、ロックタイプ、両面目盛、減速ボタン、ショックアブソーバーあり 水平保持(m)2.4 トラスコ品番496-0092 質量(g)318
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に 仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。 リセット方式つまみ式 回転方向右軸正回転 最大計数速度(cpm)600
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング