測定・測量用品 :「検査鏡」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面のキズやホコリの検査ができます。 照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。 切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。 凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。 幅(mm)224 高さ(mm)38 奥行(mm)34 コード長さ(mm)1800
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 付属品スチールプレート、粘着テープ トラスコ品番206-7838 セット内容レンズカバー、スチールプレート 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)201 タイプマグネット式 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法マグネット式 アズワン品番64-8609-04
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 仕様粘着式 付属品粘着テープ、ビス(各4本) トラスコ品番206-7836 セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)139 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法粘着式 アズワン品番64-8408-13
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6089 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ三眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明LEDリング照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-90 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
209,800 税込230,780
9日以内出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6088 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ双眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V~240V(50/60HZ) 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明LEDリング照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-89 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6091 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ三眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明フレキシブルライトアーム照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-88 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6090 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ双眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V~240V(50/60HZ) 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明フレキシブルライトアーム照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-87 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷