測定・測量用品 :「角スコ」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非球面レンズ採用により隅まで歪みなく見る事ができます。
用途一般拡大検査用。本などの小さい文字などに。 材質(レンズ)アクリル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。 感度(mm/m)0.02
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 長さ(mm)40 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密検査用でJIS規格品です。
用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。 感度(mm/m)0.02
1台
209,800 税込230,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。 トラスコ品番160-6378 寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130 電源単4形乾電池×2個(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)130×180×30 目量(kg)5 検定対象外 計量皿形状
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺
エコ商品
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)15 厚さ(mm)1 目盛表裏cm目盛 仕上シルバー仕上/艶消し加工 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。
用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。 トラスコ品番797-3268 材質AS樹脂 質量(g)120 測定範囲(℃)0~90 吸着力(N)約40 精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで) 最小読取値(°)1 マグネットネオジム 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm)95×95×30 精度±0.5°(倒れに対して±5°まで) トラスコ品番132-8816 測定範囲0~90° 質量(g)120 最小読取値(°)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定 精度±0.03 材質/仕上硬質ステンレス
1セット(14枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に ミラー形状角型 全長(mm)370~800 ミラー寸法(mm)90×50 付属品ケース付き トラスコ品番768-6838 質量(g)60
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付きです。 バックライト付で見易いです。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。 トラスコ品番787-9792 質量(g)152 電源9V角型乾電池×1本(別売) 精度±1.5dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×144 分解能0.1dB 周波数特性A 周波数範囲(Hz)31.5~8000 測定レベル範囲(dB)30~130
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2) 硬度HRA90 先端角(°)90
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状角型
1パック(10個)
2,708 税込2,979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。 トラスコ品番207-7544 全長(mm)55 材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼) 質量(g)11 硬度HRC60~62 先端角(°)80 ピン径(Φmm)6 アズワン品番64-8399-81
1本
259 税込285
当日出荷

ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。 トラスコ品番207-7543 全長(mm)155 材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼) 直径(Φmm)16 質量(g)135 硬度HRC60~62 先端角(°)80 最大打力(N)180 ピン径(Φmm)6 アズワン品番64-8399-80
1本
2,698 税込2,968
当日出荷