測定・測量用品 :「角度 測定」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。 仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。 トラスコ品番285-9874 材質/仕上 質量(g)300 本体厚さ(mm)25 本体寸法(mm)幅75 ビーム長さ(mm)300
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。 直径(Φmm)210 竿長(mm)489 竿厚さ(mm)2 目量0.5° 質量(g)670 トラスコ品番229-7205 材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ 竿数2
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。 竿長(mm)304 竿厚さ(mm)1.5 質量(g)155 トラスコ品番229-7159 材質/仕上ステンレス(SUS420J2) 目量 直径(mm)120
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に トラスコ品番761-6180 材質測定面:アルミ、磁石内蔵 長さ(mm)59 厚さ(mm)28 測定範囲360°(4方向90°) 高さ(mm)59 電源単4アルカリ電池×1個(別売) 最小表示0.1° 測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90 竿長(mm)204 竿厚さ(mm)1.2 質量(g)81 目量
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。 付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョー トラスコ品番171-8975 材質SUS420 J2 寸法(mm)15×90×415 質量(g)400 測定範囲(mm)0~250 角度の測定範囲(°)0~180
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
仕様本体・竿厚さ(mm):1.5 トラスコ品番274-5160 材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2 厚さ(mm)1.5 全長(mm)100 材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2 質量(g)29 E外目盛り 5° 内目盛 2° 寸法A(mm)100 寸法F(mm)35 目盛(mm)2段目盛 1mm通し 寸法B(mm)30 寸法C(mm)50 竿数2
1個
969 税込1,066
当日出荷

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上SPCC 鋼製 精度±10° 質量(g)12
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨 質量(g)46
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2 仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°) 材質SUS420相当 種類自由スコヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 適合規格JIS規格 目盛表裏cm目盛 仕上ステン仕上 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
7,440 税込8,184
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコヤとしても使用することができます。45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。2×4材の中心出しが可能です。
用途90°・45°の検査に。 トラスコ品番462-5202 材質ステンレス(SUS420J2相当) 幅(mm)100 厚さ(mm)16 全長(mm)166
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
3,938 税込4,332
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCO台付スコヤ JIS2級
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO平型スコヤ JIS2級
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCO台付スコヤ JIS2級
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,600 税込20,460
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200 仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600) トラスコ品番229-4079 質量(kg)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6 主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
角度の測定範囲(°)118 仕様ドリルポイント用 トラスコ品番229-6012 材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400 質量(g)160
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

角度検査用に使用するゲージです。
トラスコ品番229-6276 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC) 質量(g)155 角度(°)1~45
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 付属品スチールプレート、粘着テープ トラスコ品番206-7838 セット内容レンズカバー、スチールプレート 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)201 タイプマグネット式 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法マグネット式 アズワン品番64-8609-04
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。 厚さ(mm)20 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプ回転ステージ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工 材質(グリップ)S55C 先端角度85°
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。 トラスコ品番161-1850 幅(mm)280 質量(kg)0.84 高さ(mm)685~1015 奥行(mm)28 ハンドル寸法(mm)685~1015
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 仕様粘着式 付属品粘着テープ、ビス(各4本) トラスコ品番206-7836 セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)139 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法粘着式 アズワン品番64-8408-13
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷

TRUSCO曲尺厚手広巾
エコ商品
目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 トラスコ品番257-9624 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 短辺(mm)85 長辺(mm)170 目盛表裏cm目盛 仕上シルバー仕上/艶消し加工 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。 材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール 保持角度(°)45、90、135
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺
エコ商品
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)15 厚さ(mm)1 目盛表裏cm目盛 仕上シルバー仕上/艶消し加工 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など 屋外修理作業等 トラスコ品番287-0720 材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金 全長(mm)960 質量(kg)1.6 吸着力(N)30 底径(Φmm)97
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業 種類平型スコヤ JIS規格2級
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。 仕様ISO9001認証取得工場製。 トラスコ品番229-7299 寸法(mm)95×95×30 測定範囲傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割 質量(g)110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業 材質炭素工具鋼 種類台付スコヤ JIS規格B7526
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用 材質冷間圧延鋼 寸法(mm)70×15
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ドリル刃先研磨後の測定。 角度の測定範囲(°)60、70、90、118、125、135、150、160 仕様ドリル刃先角度用 トラスコ品番229-6004 材質SUS420J2 質量(g)11
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。 感度(mm/m)0.02
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)