測定・測量用品 :「鋼材用 マグネット」の検索結果
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。
吸着力(N)250
トラスコ品番232-0967
材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材
幅(mm)82
質量(kg)1.5
高さ(mm)1026
材質(本体)一般構造圧延鋼材
奥行(mm)42.5
磁石寸法(mm)82×70
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。
材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50
消費電力(W)125
トラスコ品番229-6217
材質(本体)SPC
質量(g)500
電源(V)AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。