微差圧トランスミッタ KL14長野計器当日出荷から5日以内出荷
高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。
脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。
通電状態をLEDにより表示します。
本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。
主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付圧力導入口Φ5タケノコ材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)電源12V DC~36V DC出力4~20mA DC測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)応答性250ms材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)保護構造屋内設置形(ケース)質量(g)約70
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~