ダクト挿入型CO2トランスミッター EE850【校正証明書付き】テクネ計測8日以内出荷
ダクト挿入型CO2計です。
経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。
湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。出力0-10V測定ガスCO2検知方式NDIR式測定範囲(ppm)(CO2)0~2000RoHS指令(10物質対応)対応補正機能有供給電源15~35VDC校正証明書一般校正
温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【校正証明書付き】テクネ計測9日以内出荷
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。出力4-20mA電源11~30VDC温度(℃)-20~+50湿度測定範囲(%)0-100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵校正証明書一般校正
キャビオット日東工業税込¥120,780~¥109,800~
工具クリーナSK(新潟精機)税込¥9,898¥8,998