測定・測量用品 :「エイシン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。 表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正 測定範囲1~1060hPa(mbar) 測定精度<1mbar±1digit 表示アナログ・デジタルLCD表示 表示単位mbar・hPa(真空) 測定周期(秒)1 最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar) 最高温度(℃)80(気体/短時間) 接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属) 電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属) 仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム アズワン品番1-5118-01-56
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷